text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M10X150


HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Artículo No. 1P327144
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Número de piezas 2
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 10 - 10
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Facom
Código de producto 82074010
Type Tap Set

Descripción

HSS steel. 227.T3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.T2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Números de artículo

Artículo No. 1P327144
EAN 3148511539507
UBB 500637605295
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 227.10X150T2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.