text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Machos de roscar manual M10X150


Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Objednací číslo 0X117239
Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7.1
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Baleno po 1

Specifikace

Diseño Machos de roscar manual
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 7.1
Número de piezas 3
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de flanco (°) 60
Tamaño de rosca (métrica) 10 - 10
Con canal de refrigeración
Identificación del anillo de color Ninguno
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Facom
Codigo SA 82074010
Type Tap Set

Popis

Molybdenum and cobalt steel. The hardness of cobalt increases torque resistance and wear compared with standard taps. 227.ST3: Set of 3 taps (taper, second and bottoming). 227.ST2: Set of 2 taps (taper and bottoming).

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X117239
EAN 3148511532898
UBB 500637609669
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 227.S10X150T3
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.