text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Llaves dinamométricas S.209A340


Artículo No. 3E177443
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1100
Longitud total (mm) 618
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1100
Longitud total (mm) 618
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 60 - 340
Variable de corrección coherente No
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Números de artículo

Artículo No. 3E177443
EAN 3662424106163
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S.209A340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.