text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Llaves dinamométricas S.209A200


Artículo No. 1V377374
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1100
Longitud total (mm) 466
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 1100
Longitud total (mm) 466
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Variable de corrección coherente No
División de la escala de precisión (Nm) 2
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Probado por VDE No
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 1V377374
EAN 3662424106156
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S.209A200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.