Herramientas de par
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8K775295
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
FACOM Llaves dinamométricas J.209A50
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8K775295
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
780
Longitud total (mm)
337
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
780
Longitud total (mm)
337
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
No
Momento de apriete (Nm)
10 - 50
Variable de corrección coherente
No
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Codigo SA
Ver
Type
Click Wrench Removable Head
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K775295
EAN
3662424106132
UBB
500583512438
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
J.209A50