text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Llaves dinamométricas J.209-50D


Artículo No. 9C504990
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 780
Longitud total (mm) 337
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 780
Longitud total (mm) 337
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica No
Momento de apriete (Nm) 10 - 50
Variable de corrección coherente No
División de la escala de precisión (Nm) 0.5
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Con escala
Probado por VDE No
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9C504990
EAN 3662424106095
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr J.209-50D
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.