Herramientas de par
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3J409829
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
FACOM Llaves dinamométricas E.2000-5A
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3J409829
Aislamiento
No
Electrónica
Sí
Peso
2900
Longitud total (mm)
162
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
Sí
Peso
2900
Longitud total (mm)
162
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
0.5 - 5
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
1
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Codigo SA
8204200000
Type
Torque Controller
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3J409829
EAN
3662424108679
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
E.2000-5A