text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

FACOM Llaves dinamométricas E.2000-1000A


Artículo No. 3R827832
Aislamiento No
Electrónica
Peso 3500
Longitud total (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica
Peso 3500
Longitud total (mm) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 100 - 1000
Variable de corrección coherente No
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 1
Con escala
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA
Type Torque Controller

Números de artículo

Artículo No. 3R827832
EAN 3662424108709
UBB 500581874723
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr E.2000-1000A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.