Herramientas de par
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
8A862618
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
FACOM Llaves dinamométricas 3/8'' 10-50NM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8A862618
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
780
Longitud total (mm)
337
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
780
Longitud total (mm)
337
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
No
Momento de apriete (Nm)
10 - 50
Variable de corrección coherente
No
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Type
Click Wrench Fixed Head
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8A862618
EAN
3662424106057
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
J.209-50PB