Herramientas de par
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9P308517
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
FACOM Llaves dinamométricas 1/2» 60-340NM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9P308517
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1100
Longitud total (mm)
618
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1100
Longitud total (mm)
618
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
No
Momento de apriete (Nm)
60 - 340
Variable de corrección coherente
No
División de la escala de precisión (Nm)
2
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Facom
Codigo SA
8204200000
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P308517
EAN
3662424106088
UBB
500583903819
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.209-340PB