Herramientas de par
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
3Z682292
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
FACOM Llaves dinamométricas 1/2» 40-200NM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3Z682292
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1100
Longitud total (mm)
466
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
1100
Longitud total (mm)
466
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
No
Momento de apriete (Nm)
40 - 200
Variable de corrección coherente
No
División de la escala de precisión (Nm)
2
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
4
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Type
Click Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3Z682292
EAN
3662424106071
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
S.209-200PB