text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Llaves de vaso J.161B


Artículo No. 5T082667
Aislamiento No
Altura 27.6
Peso 205
Diámetro del cabezal (mm) 30
Antimagnético No
Longitud (mm) 201
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 27.6
Peso 205
Diámetro del cabezal (mm) 30
Antimagnético No
Longitud (mm) 201
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 0.375
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Longitud palo (mm) 185
Probado por VDE No
Marca Facom
Codigo SA 8204200000
Type Ratchet

Números de artículo

Artículo No. 5T082667
EAN 3662424073298
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr J.161B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.