text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 90


Artículo No. 8F622373
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 445
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 90
Tamaño de llave pequeño (mm) 90
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 445
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 90
Tamaño de llave pequeño (mm) 90
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 90
Altura del cabezal grande (mm) 90
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 194
Anchura del cabezal grande (mm) 194
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 8F622373
EAN 3148518645546
UBB 500638280031
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.90SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.