text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom llaves de percusión con boca fija 75


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 1R310291
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 375
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 75
Tamaño de llave pequeño (mm) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 375
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 75
Tamaño de llave pequeño (mm) 75
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 75
Altura del cabezal grande (mm) 75
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 162
Anchura del cabezal grande (mm) 162
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 1R310291
EAN 3148518645201
UBB 500638279488
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.75SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.