text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 65


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 2S779433
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 335
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 65
Tamaño de llave pequeño (mm) 65
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 335
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 65
Tamaño de llave pequeño (mm) 65
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 65
Altura del cabezal grande (mm) 65
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 141
Anchura del cabezal grande (mm) 141
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 2S779433
EAN 3148518645034
UBB 500638279066
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.65SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.