Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca fija
6B888267
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
Facom llaves de percusión con boca fija 60
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6B888267
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
315
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
60
Tamaño de llave pequeño (mm)
60
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
315
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
60
Tamaño de llave pequeño (mm)
60
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Altura de la cabeza pequeña (mm)
60
Altura del cabezal grande (mm)
60
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas)
Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm)
128
Anchura del cabezal grande (mm)
128
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B888267
EAN
3148518644587
UBB
500638278803
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
49.60SR