text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 55


Artículo No. 5Z923725
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 55
Altura del cabezal grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 117
Anchura del cabezal grande (mm) 117
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 5Z923725
EAN 3148518644075
UBB 500638278647
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.55SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.