text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 50


Artículo No. 3L360692
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (mm) 50
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (mm) 50
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 50
Altura del cabezal grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 2 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 2 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 108
Anchura del cabezal grande (mm) 108
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3L360692
EAN 3148518643276
UBB 500638278233
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.50SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.