text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 41


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 3K561927
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 41
Altura del cabezal grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 5/8 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 5/8 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 87
Anchura del cabezal grande (mm) 87
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Type Open End Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 3K561927
EAN 3148518642804
UBB 500638277813
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.41SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.