Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca fija
6X404109
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
Facom llaves de percusión con boca fija 32
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descripción completa
Artículo No.
6X404109
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
32
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
190
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (mm)
32
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Altura de la cabeza pequeña (mm)
32
Altura del cabezal grande (mm)
32
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas)
1 1/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
66
Anchura del cabezal grande (mm)
66
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números de artículo
Artículo No.
6X404109
EAN
3148518642552
UBB
500638277409
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
49.32SR