text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 30


Artículo No. 4I326512
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 30
Altura del cabezal grande (mm) 30
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 3/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 3/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 64
Anchura del cabezal grande (mm) 64
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4I326512
EAN 3148518642477
UBB 500638277243
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.30SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.