text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 27


Artículo No. 9R416048
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 27
Altura del cabezal grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 57
Anchura del cabezal grande (mm) 57
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9R416048
EAN 3148518642392
UBB 500638277086
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 49.27SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.