text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 24


Objednací číslo 9V264467
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Baleno po 1

Specifikace

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 24
Altura del cabezal grande (mm) 24
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 15/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas) 15/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm) 50
Anchura del cabezal grande (mm) 50
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9V264467
EAN 3148518642217
UBB 500638276823
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 49.24SR
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.