text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom llaves de percusión con boca fija 22


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Article number 1M669187
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 22
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Altura de la cabeza pequeña (mm) 22
Altura del cabezal grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 46
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Description

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Article numbers

Article number 1M669187
EAN 3148518642125
UBB 500638276666
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  49.22SR
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.