Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
5U165164
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 90MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descripción completa
Artículo No.
5U165164
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
390
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
90
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
390
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
90
Tamaño de llave pequeño (mm)
90
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
142
Anchura del cabezal grande (mm)
142
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Type
Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números de artículo
Artículo No.
5U165164
EAN
3148518651011
UBB
500638297878
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
50.90SR