Llaves de percusión con boca en estrella
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
6S226600
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 80MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Entrega en 3 semanas
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
6S226600
Protección de la superficie
Bronceado
Longitud (mm)
360
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
80
Tamaño de llave pequeño (mm)
80
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Bronceado
Longitud (mm)
360
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
80
Tamaño de llave pequeño (mm)
80
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
118
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Slogging Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6S226600
EAN
3662424001963
UBB
500638309830
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
51B.80