text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 80MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Article number 6L658402
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 350
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 80
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 350
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 80
Tamaño de llave pequeño (mm) 80
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 124
Anchura del cabezal grande (mm) 124
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Ring Wrench

Description

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Article numbers

Article number 6L658402
EAN 3148518650557
UBB 500638297043
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  50.80SR
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.