text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 70MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Artículo No. 7Q686123
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 320
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 70
Tamaño de llave pequeño (mm) 70
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 108
Anchura del cabezal grande (mm) 108
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Ring Wrench

Descripción

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números de artículo

Artículo No. 7Q686123
EAN 3148518669214
UBB 500638296219
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 50.70SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.