text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 65MM

Položka č. 8O377187
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 298
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 65

technické údaje

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 298
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 65
Tamaño de llave pequeño (mm) 65
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 102
Anchura del cabezal grande (mm) 102
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Ring Wrench

Popis

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Čísla materiálu

Položka č. 8O377187
EAN 3148518668910
UBB 500638295484
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 50.65SR
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.