text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 60MM


Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Artículo No. 8S643643
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 60
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 280
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 60
Tamaño de llave pequeño (mm) 60
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 85
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Descripción

Patented mechanism to lock the wrench on the screw. No need to hold the wrench when striking=no risk of injuries, maximum security. Innovative & Easy to use unlock trigger. Hook for work at height. Metric sizes from 24 to 80mm. Presentation: black phosphate.

Números de artículo

Artículo No. 8S643643
EAN 3662424013768
UBB 500638312479
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 51BS.60
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.