Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
9C577299
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 55MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C577299
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
55
Tamaño de llave pequeño (mm)
55
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
270
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
55
Tamaño de llave pequeño (mm)
55
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
80
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Slogging Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C577299
EAN
3662424013751
UBB
500638312214
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
51BS.55