text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 55MM


Numer artykułu 0M936386
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de llave simple
Pakowane po 1

Specyfikacje

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 265
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 86
Anchura del cabezal grande (mm) 86
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Código de producto 82041100
Type Ring Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0M936386
EAN 3148518650045
UBB 500638294073
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 50.55SR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.