Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
3D497174
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 50MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3D497174
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
50
Tamaño de llave pequeño (mm)
50
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
50
Tamaño de llave pequeño (mm)
50
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Modelo de media luna
No
Anchura de cabeza pequeña (mm)
78
Anchura del cabezal grande (mm)
78
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3D497174
EAN
3148518649926
UBB
500638293406
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
50.50SR