text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 46MM


Referência 5W286746
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificações

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 73
Anchura del cabezal grande (mm) 73
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Ring Wrench

Números do artigo

Referência 5W286746
EAN 3148518668415
UBB 500638292416
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 50.46SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.