text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 45MM


Article number 5O962975
Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 45
Tamaño de llave pequeño (mm) 45
Modelo de llave simple
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 45
Tamaño de llave pequeño (mm) 45
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 71
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Slogging Wrench

Article numbers

Article number 5O962975
EAN 3662424001857
UBB 500638307289
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  51B.45
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.