text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 41MM


Artículo No. 4Z931450
Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 41
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 62
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Slogging Wrench

Números de artículo

Artículo No. 4Z931450
EAN 3662424001826
UBB 500638306604
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 51B.41
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.