text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 40MM


Numéro d'article 6J656906
Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 40
Tamaño de llave pequeño (mm) 40
Modelo de llave simple
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 230
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 40
Tamaño de llave pequeño (mm) 40
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 62
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Slogging Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J656906
EAN 3662424001819
UBB 500638306455
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 51B.40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.