text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 34MM


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numéro d'article 1Q186573
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 34
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 34
Tamaño de llave pequeño (mm) 34
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 58
Anchura del cabezal grande (mm) 58
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Ring Wrench

La description

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q186573
EAN 3148518649414
UBB 500638288216
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 50.34SR
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.