text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 34MM


Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Artículo No. 0R642214
Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 34
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 34
Tamaño de llave pequeño (mm) 34
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 51
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Descripción

Polygon impact wrenches: use with a sledgehammer or pneumatic hammer for heavy mechanical (un)blocking. Wrenches forged in resilient steel to withstand impact. Metric dimensions: 24 to 115 mm. Burnished finish.

Números de artículo

Artículo No. 0R642214
EAN 3662424001789
UBB 500638304625
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 51B.34
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.