text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 32MM


Artículo No. 9Z391853
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 195
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 32
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 51
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Slogging Wrench

Números de artículo

Artículo No. 9Z391853
EAN 3662424013706
UBB 500638311224
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 51BS.32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.