Llaves de percusión con boca en estrella
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
6K482843
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 30MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6K482843
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
30
Tamaño de llave pequeño (mm)
30
Modelo de llave simple
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
195
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
30
Tamaño de llave pequeño (mm)
30
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
No
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1 3/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
48
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Slogging Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6K482843
EAN
3662424013690
UBB
500638311067
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
51BS.30