text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 27MM


Artículo No. 3O544836
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 27
Tamaño de llave pequeño (mm) 27
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 46
Anchura del cabezal grande (mm) 46
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3O544836
EAN 3148518649179
UBB 500638284827
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 50.27SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.