Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
1J134730
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 19MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descripción completa
Artículo No.
1J134730
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
145
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave grande (mm)
19
Tamaño de llave pequeño (mm)
19
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
3/4 pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm)
32
Anchura del cabezal grande (mm)
32
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Type
Ring Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números de artículo
Artículo No.
1J134730
EAN
3148518648370
UBB
500638281856
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
50.19SR