text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 115MM

Položka č. 9A584435
Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 435
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 115
Tamaño de llave pequeño (mm) 115
Modelo de llave simple

technické údaje

Protección de la superficie Bronceado
Longitud (mm) 435
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 115
Tamaño de llave pequeño (mm) 115
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 170
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom

Čísla materiálu

Položka č. 9A584435
EAN 3662424002038
UBB 500638298868
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51B.115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.