text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 8X9MM


Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 5J516356
Protección de la superficie Cromado
Longitud 176
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 176
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20.5
Anchura del cabezal grande (mm) 24.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Model EXTRA-SLIM

Descripción

Metric "extra-slim" open end wrenches: 30 % slimmer than a classical open end wrench = maximum accessibility. Indispensable for confined access and locknuts. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 5J516356
EAN 3148510970004
UBB 500638241686
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 31.8X9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.