Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
3N165471
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
Facom Llaves de dos bocas 8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3N165471
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
8
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
90
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
8
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
5/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm)
18.5
Anchura del cabezal grande (mm)
18.5
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3N165471
EAN
3148510980805
UBB
500638249457
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
34.8