text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 6X7MM


"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Artículo No. 8W188714
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1/4 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 14
Anchura del cabezal grande (mm) 16
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descripción

"Midget" open end wrenches: short shank and slim heads for manoeuvrability in confined spaces. Heads hinged at 15°. Metric sizes: 3.2 to 13 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números de artículo

Artículo No. 8W188714
EAN 3148510947402
UBB 500638239623
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 22.6X7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.