text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 4X5MM


Artículo No. 3C114753
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (mm) 4
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 5
Tamaño de llave pequeño (mm) 4
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 3.5
Altura del cabezal grande (mm) 3.5
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 11
Anchura del cabezal grande (mm) 13.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3C114753
EAN 3148511023556
UBB 500638267830
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.4X5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.