Llaves de dos bocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
8H797741
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
Facom Llaves de dos bocas 42675
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8H797741
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
17.5
Tamaño de llave pequeño (mm)
17.5
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
17.5
Tamaño de llave pequeño (mm)
17.5
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
11/16 inch
Tamaño de llave grande (pulgadas)
11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
33
Anchura del cabezal grande (mm)
33
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H797741
EAN
3148510985404
UBB
500638243096
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
34.11/16