text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de dos bocas 38X42MM


Artículo No. 3C699309
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 381
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 42
Tamaño de llave pequeño (mm) 38
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 381
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 42
Tamaño de llave pequeño (mm) 38
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 12.3
Altura del cabezal grande (mm) 12.3
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 1/2 pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 78
Anchura del cabezal grande (mm) 87
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Open End Wrench

Números de artículo

Artículo No. 3C699309
EAN 3148511024959
UBB 500638267269
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 44.38X42
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.